カーボーイ
トラ柄反射クッション はさみこみ型
トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途
鋼材などの保護用クッション
材質
反射材/EVA
形状
はさみこみ型
厚さ(mm)
12
粘着剤
アクリル
寸法(幅W×長さL)(mm)
約160×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09119017
TH-H0110BKYE
ブラック/イエロー
(約)内10×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09119026
TH-H0110GYWH
グレー/ホワイト
(約)内10×60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09119035
TH-H0120BKYE
ブラック/イエロー
(約)内20×55
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09119051
TH-H0120GYWH
グレー/ホワイト
(約)内20×55
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください