曜日別特売

校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用)

校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) - 新コスモス電機

小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。
1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。

用途配管や設備からの漏洩チェックに付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50外形寸法(mm)38×135×32(突起部を除く)電源単3形アルカリ乾電池2本応答時間(秒)3以内(フロンガスを除く)防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(常温・常湿)濃度(ppm)検知可能:10使用湿度範囲(%RH)85以下(結露無き事)校正証明書付き(宛名なし)内容量1セット
関連資料:(0.12MB) (0.09MB)
注意
※都市ガス(13A、主成分CH4)も検知可能です。校正ガスにのみ感度を有するものではありません。シリコーンパテなどを吸引するとセンサの劣化が早まる可能性があります。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。
全7種類を絞り込む
対象ガス
7種類すべて表示中
注文コード
品番
対象ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09119288XP-702ⅢS-A-水素-アンモニア(検査成績書・トレサビリティ付)水素-アンモニア
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119297XP-702ⅢS-A-水素-イソブタン(検査成績書・トレサビリティ付)水素-イソブタン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119306XP-702ⅢS-A-水素-エチレン(検査成績書・トレサビリティ付)水素-エチレン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119315XP-702ⅢS-A-水素-プロパン(検査成績書・トレサビリティ付)水素-プロパン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119331XP-702ⅢS-A-水素-アセチレン(検査成績書・トレサビリティ付)水素-アセチレン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119340XP-702ⅢS-A-アンモニア-プロパン(検査成績書・トレサビリティ付)アンモニア-プロパン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
09119349XP-702ⅢS-A-アンモニア-イソブタン(検査成績書・トレサビリティ付)アンモニア-イソブタン
131,000
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする