NECK RELAX ネック リラックス

NECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUXNECK RELAX ネック リラックス - NIPLUX

首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。
コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。
機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。
EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。
約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。
持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。

セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128205NP-NR20Wスノーホワイト
8,800
8,788
9,667(税込)
8日以内出荷
09128221NP-NR20Pサクラピンク
8,800
8,788
9,667(税込)
8日以内出荷
09128230NP-NR20Rカーディナルレッド
8,800
8,788
9,667(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする