TOP
246メリッサ
機能だけでなく ”おしゃれ”も詰め込んだガールズ向けの折りたたみ式自転車
用途
ジュニア車
仕様
カゴ:ワイヤーカゴ
付属品
専用デザインサドル、後輪シリンダーロック、フルフェンダー
ブレーキ
前キャリパー/後バンドブレーキ
質量(kg)
約16.5
材質(フレーム)
スチール
タイヤサイズ
24インチ
ライト種類
LEDブロックダイナモ
適応身長(cm)
約86×86×58
変速段数
外装6段
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09126419
-
パープル
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09126437
-
ブルーグレー
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09126455
-
カフェベージュ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。