A-Gas Japan
温度校正器
K熱電対温度計または簡易校正器として使用可能
-199℃~ 1230℃の幅広い測定が可能
電源(V)
006P(9電池×1
測定範囲(℃)
-199~+1230
精度(℃)
±1%±2(-199~ 0範囲)、±1%±1(1~ +100範囲)、±0.75%±1(+101~ +1230範囲)
分解能(℃)
1
機能
MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)
使用環境
0 ~ 40℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208495
TC-920
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください