A-Gas Japan
温度計
高精度・多機能・低価格の決定版
3回/秒サンプリングの反応速度
各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源
006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)
測定範囲(℃)
-199.9~+1370
精度
±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)
測定方式
K熱電対
表示分解能
0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)
機能
ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書
ディスプレイ
40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80% RH以下
測定周期
3回/秒
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207768
FS-300
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください