A-Gas Japan
騒音計
あらゆる現場の騒音管理に
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です
精度(94dB/1kHz)±2dB
質量(g)
約170(乾電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
精度
±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能
0.5dB
マイクロホン
エレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性
A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)
測定レベル範囲(dB)
40~130dB
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ 2回/秒
レンジ切替
4段階(40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB)
使用環境
0~+40℃、10~90%RH
電池寿命
約110時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
231×53×33
測定周波数範囲
125Hz~8kHz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207077
CENTER-329
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください