アナログ出力付の本格派ハンディー型
A/C特性、FAST/SLOWに対応
オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)
データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)
50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8kHz内容量1台