SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能
A/C特性、FAST/SLOWに対応
学校、工場、機械などの騒音量測定に
暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))精度±1.4dB(94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロホンコンデンサマイクロフォンインターフェースSDカード/RS-232C/USB測定レベル範囲(dB)30~130サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600ディスプレイ液晶ディスプレイレンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45測定周波数範囲31.5Hz~8kHz内容量1台