A-Gas Japan
データロガー騒音計
等価騒音レベル測定可能
音圧レベル測定可能
SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様
記録間隔(秒):1~3600
質量(g)
約323
電源
単3電池×6
表示分解能
0.1dB
動特性
FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホン
コンデンサマイクロホン
周波数特性
A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)
30~130
サンプリング
1回/秒
レンジ切替
2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境
0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
245×68×45
測定周波数範囲
31.5Hz~16KHz
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208425
SL-4036SD
¥
92,000
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください