使い易さNO.1定番モデル
測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能
A/C特性、FAST/SLOWに対応
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です
50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz内容量1台