曜日別特売

データロガー振動計

データロガー振動計 - A-Gas Japan

2チャンネル同時表示
機械設備等の振動測定に
データロガー付なのでPCでデータ管理
データはエクセル形式で保存可能

仕様校正点:[速度]50mm/s(160Hz)、[加速度]50m/s2(160Hz)、[変位]0.141mm(160Hz)測定範囲[速度]0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm質量(g)センサープローブ:99電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)ケーブル長(m)1.2精度[速度」±(5%+2d) reading、[加速度」±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading(at160Hz、80Hz、23±5 ℃)測定方式圧電センサ表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001 mm機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定寸法(Φ×mm)センサープローブ:16×37インターフェースRS232/USBサンプリング1回/秒ディスプレイ52×38mm測定周波数10Hz~1kHz記録間隔1秒~3600秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207926VB-8230SD
188,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする