曜日別特売

振動変換器

振動変換器 - A-Gas Japan

機械設備等の長期計測に
設置が簡単

仕様●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●校正点:[速度]50mm/s (160Hz)、[加速度]50m/s2 (160Hz)、[変位]0.141mm (160Hz)●測定:速度、加速度(RMS)、変位 (p-p ( peak-peak ))測定範囲[速度」0.5~199.9mm/s、[加速度]0.5~199.9m/s2、[変位]1.999mm電源DC12V~DC30V 20mAケーブル長(m)1.2精度[速度]±(5%+2d) reading、[加速度]±(5%+2d) reading、[変位]±(5%+2d) reading (at160Hz、80Hz、23±5 ℃)表示分解能[速度]0.1mm/s、[加速度]0.1m/s2、[変位]0.001mm寸法(Φ×mm)Φ16×37出力電流(mA)アナログ:4-20測定単位[速度]mm/s・cm/s、[加速度]m/s2・g、[変位]mm測定周波数10Hz~5kHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208231TRVB-801
116,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする