HEIGI
軽量セーフティスニーカーミドルカット
軽量・ミドル丈
用途
運送業・軽作業・倉庫作業など
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
合成皮革・ポリエステル
材質(ソール)
EVA・合成ゴム
標準質量(g/片足)
約270
機能
軽量
材質(先芯)
樹脂製
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206271
SQ-2301
グレー
25.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206280
SQ-2301
グレー
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206289
SQ-2301
レッド
25
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206316
SQ-2301
グレー
26.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206325
SQ-2301
グレー
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206341
SQ-2301
グレー
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206377
SQ-2301
レッド
28
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
09206307
SQ-2301
レッド
26
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
09206368
SQ-2301
レッド
27
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
返品不可
09206255
SQ-2301
グレー
25
オープン
取扱い終了
09206298
SQ-2301
レッド
25.5
オープン
取扱い終了
09206350
SQ-2301
グレー
29
オープン
取扱い終了
09206359
SQ-2301
レッド
26.5
オープン
取扱い終了
09206386
SQ-2301
レッド
29
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください