Richell(リッチェル)
マグネット石けんケース
材質
ホルダー・滑り止め/シリコーンゴム、ケース/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット
質量(g)
84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.8×4.3×9.1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09128756
-
ダークグレー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
10日以内出荷
09128765
-
ホワイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください