マグネット液体洗剤ボトル

マグネット液体洗剤ボトル - Richell(リッチェル)
材質ボトル・チューブ/ポリエチレン、ノズル部・ポンプ部・ノズル本体・レバー/ポリプロピレン、マグネットシート/マグネット、滑り止め/シリコーンゴム容量(mL)500、ワンプッシュ:5質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×6.2×24.5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128747-ホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
09128738-ダークグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09128738-58788436-- マグネット液体洗剤ボトル Richell(リッチェル) 58788436マグネット液体洗剤ボトルRichell(リッチェル)1セット(20個)
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする