AFF WARE
洗濯かご ランドリーバスケット キャスター付き 取っ手付き
スリムな布製キャスター付きランドリーボックスです。洗濯機の隙間やなどにピッタリ。
用途
細部には落下防止のためのメッシュガード、取っ手もついているので移動もスムーズです。
付属品
本体(キャスター付き)・骨組み×4
材質
布地+ステンレス柱
容量(L)
約40
寸法(cm)
56×18.5×39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09128851
AFF-LAB001-BK
ブラック
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
09128835
AFF-LAB001-WH
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください