TOZEN(トーゼン)
吊型防振スプリング(小型)CSシリーズ
ゴムブッシュ付属(M12)
用途
天井カセット・全熱交換器・ストレートシロッコファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
内容量
1個
取扱説明書:
(0.16MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
適合ボルト径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208748
CS-010M12
~98
M10
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208757
CS-010M12
~98
M10
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208775
CS-030M12
196~294
M12
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208800
CS-040M12
294~392
M12
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208818
CS-065M12
392~637
M12
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください