A-Gas Japan
フォースゲージ
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です
測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)
用途に応じた測定用先端アダプタ付属
ゴムなどの引っぱり強度試験に
接着剤の接着強度用に
仕様
計測軸:オスネジM5
電源
単3電池×6
使用環境
0~50℃、80% RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
精度
表示分解能
表示単位
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207497
FG-5000A
0~49N、0~5000g
±(0.4%+1dgt.)
0.01N(1g/0.05oz)
N、g、oz切替可
¥
84,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208450
FG-20KG
0~196N、0~20kg
±(0.5%+2dgt.)
0.05N(0.01kg)
N、kg、LB切替可
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください