曜日別特売

クランプメータ

クランプメータ - A-Gas Japan

実効値タイプのクランプメータ
高速応答型

仕様●測定範囲/交流電圧(V):600V、精度±1.2%rdg±5dgt、分解能0.1V●測定範囲/交流電流(A):60A/600A、精度±1.9%rdg±5dgt、分解能0.01A/0.1A●測定範囲/周波数(Hz):660/6.6k/30k/100kHz、精度±0.2%rdg±1dgt●測定範囲/直流電圧(V):600V、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1V●測定範囲/抵抗(Ω):660Ω、精度±1%rdg±2dgt、分解能0.1Ω電源単4電池×2その他の機能データホールド、MAX/MIN値表示、バックライトクランプ径(Φmm)Φ23サンプリング3回/秒使用環境0~50℃、80%RH以下導通テストブザー音(<40Ω)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206998CENTER-250
23,600
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする