A-Gas Japan
フレキシブルクランプメータ
大電流用フレキシブルクランプメータ
測定しずらい場所でも測定可能
バックライト機能
電源
単4電池×2
機能
データホールド、MAX/MIN値表示
測定範囲(A)
30/300/3000、精度±3%rdg±5dgt
クランプ径(Φmm)
18
サンプリング
2回/秒
使用環境
0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
クランプ寸法(mm)
Φ18×458
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208486
CENTER-26
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください