A-Gas Japan
クランプメータ
実効値タイプのクランプメータ
ポケット型で携帯に便利
電源
単4電池×2
機能
検電機能(AC80~600V) データホールド、ローパスフィルター機能付
測定範囲(A)
40/400(オートレンジ) 精度±2%rdg±5dgt
クランプ径(Φmm)
Φ23
サンプリング
2回/秒
使用環境
0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207357
CENTER-22
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください