曜日別特売

テスラメータ

テスラメータ - A-Gas Japan

ペンタイプで使いやすいタイプ

仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207461PMG-302
42,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする