EMFメータ

EMFメータ - A-Gas JapanEMFメータ - A-Gas Japan

磁界・電界・高周波強度を同時表示
一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定
USB電源の供給可能
日本語表示

仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207418TM-190
45,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする