A-Gas Japan
回転計
非接触タイプのリーズナブルなタコメータ
簡単で操作性が良い
電池消耗度表示
データホールド、オートパワーオフ機能
オートレンジ機能
仕様
●クロック:クォーツ、4.0MHz●本体精度/回転数:0.1% rdg±2dgt
測定範囲
10~99999RPM、自動レンジ切替
電源(V)
006P(9乾電池×1
測定方式
非接触式、LEDビーム
表示分解能
回転数:0.001/0.01/0.1RPM
単位
RPM
ディスプレイ
5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80% RH以下
オートパワーオフ
20分
消費電流
DC約25mA
表示間隔
1秒/回
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206648
FUSO-8000
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください