曜日別特売

回転計

回転計 - A-Gas Japan

接触タイプのリーズナブルなタコメータ
簡単で操作性が良い
電池消耗度表示
データホールド、オートパワーオフ
オートレンジ機能

仕様クロック:クオーツ、4.0MHz付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下測定範囲(m)[回転数]10~99999RPM、[周速]1.0000~9999.9/in (自動レンジ切替)表示単位rpm、m/min、FT/min、Yd/minオートパワーオフ20分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33表示間隔1秒/回内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207016FUSO-8001
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする