A-Gas Japan
ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)
FPR/RPM表示
測定範囲
[回転数]5~99999RPM、[ストロボ]100~99999FPM 3レンジ
電源
単3電池×4
測定精度
±(0.1% F.S.+2dgt.)
表示分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
機能
最終値表示、ストロボ:高効率オレンジLED光線、[照射時間]時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
測定距離(mm)
50~150
サンプリング
1回/秒
ディスプレイ
5桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80% RH以下
表示単位
[FPM]フラッシュ数/分、[RPM]回転数/分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207095
DT-2259
¥
72,000
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください