A-Gas Japan
ストロボスコープ
30000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
シンプルなストロボスコープ
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート(FPM):60~30000
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)
30以下
精度
±(0.05%+1d)
分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
使用環境
[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
計測範囲
60~30000FPM
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208398
DT-2249A
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください