A-Gas Japan
ストロボスコープ
頑丈なアルミボディー
35000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
仕様
●ストロボランプ:キセノンランプ●フレッシュレート(RPM/FPM):50~35000
電源(V)
AC100±10% 50/60Hz
消費電力(W)
30以下
精度
±(0.05%+2d)
分解能
0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000~9999RPM)、10RPM(10000~35000PRM)
測定範囲(min
-1
[r.p.m])
50~35000
使用環境
[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208100
DT-2279
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください