曜日別特売

ストロボスコープ

ストロボスコープ - A-Gas Japanストロボスコープ - A-Gas Japan

モータ、ギア、ファンの回転及びにキズチェック、印刷色ずれチェックなどに!!
手持ち式のストロボスコープのスタンダード版
回転数や振動数のチェックに
ワイドなダイナミックレンジ
自動レンジ切替
タイムベースはクリスタルで高精度

仕様●ストロボランプ:キセノンランプ、4W、6500K●フレッシュレート:Lo/100~1000FPM、Hi/1000~10000FPM(L・H手動レンジ切替、FPM=フラッシュ/min)電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)30以下精度±(0.05% rdg+1dgt)分解能0.1FPM(100~999FPM/RPM以下)、1FPM(1000~9999FPM/RPM)、10FPM(10000FPM/RPM以上)ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境[温度]0℃~50℃、[湿度]80%RH以下計測範囲10~10000FPM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207838DT-2239A
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする