曜日別特売

回転計

回転計 - A-Gas Japan

1台で接触と非接触タコメータの機能

仕様●クロック:クオーツ式●測定距離(mm)/非接触回転計:50~300●測定範囲(RPM)/非接触回転計:10~99999●測定範囲/接触回転計:[回転接触子]0.5~19999RPM、[周速]0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング質量(g)90電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クォーツ式精度±(0.1%rdg±2dgt)測定方式非接触・接触式分解能0.001/0.01/0.1/1rpm、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min機能データホールド値表示測定距離(mm)(非接触回転計)50~300ディスプレイ15×33mm液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206727FUSO-8008
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする