パール金属
ワイドリム ステンレスボール3点セット
15・18・21cmの3点セット。フチがワイドだから丈夫。
材質
ステンレス鋼
質量(g)
561
サイズ(cm)
15・18・21
寸法(外径×高さ)(mm)
15cm:180×85、18cm:210×95、21cm:245×100
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206621
HB-3583
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください