曜日別特売

ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO

ポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATEポータブル洗濯機ブラシde洗い・NEO - ROOMMATE

ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。
「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。

付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460質量(kg)4.5消費電力(W)260電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m)洗濯容量(kg)最大1.2防水IPX4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128625RM-225TE
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする