福泉工業
TPEグローブ100枚入【液晶パネルタッチもできる!】
ストレッチタイプ。食品衛生法適合。パウダーフリー。左右兼用。柔らかくしなやかさがあります。フィット感が良く、ニトリル・プラスチック手袋の装用感に近いです。装着したままで液晶パネルの操作もできます。
材質
熱可塑性エラストマー(TPE)
色
クリア
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
タッチパネル対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひら長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09205790
FIC-TPE1
S
27
8
11
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09205799
FIC-TPE1
M
27
8.5
12
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09205808
FIC-TPE1
L
28
9
13.5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください