A-Gas Japan
風速計
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源
CR2032ボタン電池×1
測定項目
風速・温度
測定方式
ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
-18~+50
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
-15~+50℃、80%RH以下
風速測定範囲(m/s)
1.1~20.0
表示単位
温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命
約400時間
測定精度(℃)
風速/±5%、温度/±1.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206876
FUSO-8908
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください