A-Gas Japan
風速計
IP65防水構造の小型ハンディタイプ
高精度な3杯型風速・温度計です
データホールド、Max.Min値表示
100データを本体内部に保存
オートパワーオフ
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源
単4電池×4
測定項目
風速・温度
測定方式
風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ
測定精度
風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃
表示分解能
0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
約6.8
ディスプレイ
3桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境
0~50℃、80% RH以下
風速測定範囲(m/s)
0.9~35.0
表示単位
1283_LM-8010
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207409
AM-4221
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください