曜日別特売

データロガー風速計

データロガー風速計 - A-Gas Japan

風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定
一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能
SDカードに記録できエクセルで管理できる

仕様●ロガー:自動/1~3600秒設定可能、手動/99点記録可能●測定範囲/K熱電対(℃):-50.0~+1300.0●測定範囲/風量(m3/min):0~45000電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目温度、風速、風量精度0.024~36000測定方式風速/熱線式、温度/サーミスタ・K熱電対温度分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(K熱電対)、0.1℃(露点温度)、0.1℃(湿球温度)温度測定範囲(℃)0~+50機能データホールド、MAX/MINホールドサンプリング1回/秒使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.2~25.0SDカード1GB~16GB対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208635AM-4224SD
89,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする