風速計

風速計 - A-Gas Japan

ベーン分離型風速計
大型表示で見易く温度も同時測定
データホールド、Max.Min値表示
オートパワーオフ(20分以上)
PCと接続してデータ処理(ソフト、ケーブル別売)

寸法(mm)プローブ部:Φ72ベーン電源(V)006P(9電池×1測定項目風速・温度測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)0~50インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80% RH風速測定範囲(m/s)0.4~25.0表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mile/hコード長さ(cm)約100測定精度(℃)風速/±(2%F.S+2dgt.)、温度/±0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207217YK-80AP
56,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする