0.01m/sから測定できる高精度な風速計
風速・温度・風量測定が可能
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて高所測定も可能
データメモリ99点保存(手動)
大型ディスプレー 60×47mmで見やすい
仕様●測定精度/風速:±(3%rdg+1.6%FS)●測定精度/風量:外部温度/Pt1000Ω(別売)●測定範囲/風量(CMM):0~9999長さ(mm)プローブ:1280寸法(mm)プローブ:先端部Φ16mm、基部Φ32mm質量(g)プローブ:約240電源単4電池×6(約10時間)測定項目風速・風量・温度測定方式風速/白金測温抵抗素子、温度/サーミスタ分解能0.01m/s(風速)、0.1CMM(風量)、0.1℃(温度)温度測定範囲(℃)-20~+50機能MAX/NIN/AVG機能メモリー99データ(手動)サンプリング2秒/回使用環境-20℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)風速測定範囲(m/s)0.01~25.00保存環境-10℃~+50℃ 70%RH以下(結露なきこと)ケーブル長(cm)160測定精度(℃)±1内容量1台