FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューエコアラミド軍手(10双組)
高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。
材質
アラミド
サイズ
M
質量(g)
75
入数(双)
10
機能
耐久性、耐摩耗性
全長(cm)
23
ゲージ数
7
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09205835
#205
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください