曜日別特売

40Vコードレスパンチャー

40Vコードレスパンチャー - オグラ40Vコードレスパンチャー - オグラ

待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。
DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。
ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。
右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)
一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。
「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。
※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。
※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。

用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工にモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345穴タイプ丸穴/長穴最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128668NF9205WMXポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、商品ケース、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)、充電器DC40RA×1、バッテリBL4025×1本体+バッテリー+充電器セット
425,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09128677NF9205WMXポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、スパナ(8×10)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4)(バッテリ、充電器は付属なし)本体のみ
395,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする