A-Gas Japan
CO測定器
ペン型のCOメーターです
アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます
オートゼロ調整機能付
電源
単4電池×4
測定範囲(℃)
温度/0~50
反応時間
30秒以内
表示分解能
CO/1ppm、温度/0.1℃
機能
データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能
測定対象
CO(一酸化炭素)、温度
サンプリング
約1秒
使用環境
0~50℃、85%RH以下
対象ガス
一酸化炭素
測定範囲(ppm)
CO:0~1000
測定精度(℃)
CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206788
PCO-350
¥
35,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください