CO測定器

CO測定器 - A-Gas Japan

濃度表示機能付のCOモニタです
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に
CO濃度アラーム設定が可能
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)

電源単4電池×6測定範囲(℃)温度/0~50反応時間30秒以内測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃測定対象CO、温度インターフェースRS-232Cサンプリング約1秒使用環境0~50℃、85%RH以下対象ガス一酸化炭素測定範囲(ppm)CO:0~1000消費電流約DC5.6mA測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208310GCO-2008
78,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする