尾崎亀商店
KOボカシバッカー
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませるために活躍します。mm単位での調整に役立つ商品となっております。
用途
Kモルタルなどの補修剤使用時に、施工面をぼかし、周りとなじませる
材質
ポリエチレンフォームL-1400
長さ(mm)
1000
幅(mm)
60
厚さ(mm)
30
色
灰色
内容量
1本
注意
※サンプル画像よりも濃い灰色の商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09128571
87128
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください