曜日別特売

コードレスツライチカッター

コードレスツライチカッター - オグラ

驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!
質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。
1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。
全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。
底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。

切断能力D10~D25(SD490)モーター直流ブラシレスモーター外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148バッテリー電圧(V)36(max:40)内容量1台
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09128686HSC-25MXバッテリーBL4025×1、充電器DC40RA×1、チップソー、六角棒レンチ(5)、ダストケース、商品ケース本体+バッテリー+充電器セット
235,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
09128695HSC-25MXチップソー、六角棒レンチ(5)、ダストケース、商品ケース(バッテリー・充電器なし)本体のみ
220,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする