A-Gas Japan
振動計
センサ一体型のコンパクトモデル
機械設備等の振動測定に
振動速度と加速度を測定
仕様
●校正点:速度50mm/s(160Hz)、加速度50m/s
2
(160Hz)●測定範囲/加速度 200m/s
2
:0.5~199.9m/s
2
●測定範囲/速度 200mm/s:0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)
寸法(mm)
センサ部:Φ9×30
電源
単4電池×4
精度
±(5%+2dgt)at80Hz/160Hz、at23±5℃
サンプリング
1秒
ディスプレイ
LCD、20mm×28mm
使用環境
0~50℃、0~80%RH
測定周波数
10Hz~1kHz
内容量
1台
注意
※地震波+道路の振動など低周波の振動は測定できません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207978
PVB-820
¥
67,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください