振動計のベーシックモデル
機械設備等の振動測定に
振動速度と加速度を測定
振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用
仕様●校正点:【速度】50mm/s(160Hz)、【加速度】50m/s2(160Hz)●測定範囲/加速度(200m/s2):0.5~199.9m/s2●測定範囲/速度(200mm/s):0.5~199.9mm/s(※振動周波数と変位測定は不可)寸法(mm)センサ部:Φ16×30質量(g)磁気プローブ:約38電源006P(9V)電池×1、消費電流:約DC6mA、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)センサー圧電型センサディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、約1回/秒使用環境0~40℃、0~80% RH測定周波数10Hz~1kHz内容量1台