データロガーテスラメータ

データロガーテスラメータ - A-Gas Japan

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替
SDカード付なのでデータ取りが容易です

仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下内容量1台
注意
※レンジ、分解能、精度は50/60Hzでテストした参考値になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09207969MG-3003SD
67,000
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする