表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替
3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA内容量1台