TMC
キーバックワイヤー Dカン付
大きめDカン付きでカラビナ工具差へセット可能
材質
ワイヤー:ステンレス撚線
内寸(mm)
Dカン縦横:17×25
内容量
1個
注意
※工具差は別売です
※工具差によっては装着出来ない物もございます
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
伸長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09206167
BS-924P
65
(直径)本体:約5
最大:約120
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
09206176
BS-933P
46
(直径)本体:約4
最大:約60
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください